カテゴリ

  • 切削工具(65)
  • メカニカル部品(40)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 物流用品(23)
  • 測定用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 研磨材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-1/2」の検索結果

417件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ボードマスター 中字丸芯 パイロット

    ボードマスター 中字丸芯

    パイロット(9件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24線幅(mm)2.3替芯P-WMTIP-9Lインクアルコール系顔料インキ詰め替えインクP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5色ブラック高さ(mm)25質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
    用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
  • 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)

    面打ボールキャスター BM型

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    面付のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード エレコム

    キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード

    エレコム
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5色ブラックサイズフルサイズ、コンパクト高さ(mm)25.0(スタンド含まず)、33.5(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボードマーカー中字 クラウン[事務用品]

    ホワイトボードマーカー中字

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1本ほか
    当日出荷
    経費削減の助っ人。10本まとめて、この価格!
    仕様中綿式材質再生素材使用長さ(mm)128線幅(mm)2グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
  • SBMシャックル 水本機械製作所

    SBMシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストカラーミニ 松謙

    ベストカラーミニ

    松謙(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本(30mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)30
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M12硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    MTR(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • BMWタイプ クリップ Modes

    BMWタイプ クリップ

    Modes
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STB ターンバックル・汎用おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
  • SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    SBMシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • 沈めフライス CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CB

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ダイヤ砥粒入ナイロンブラシエンド型 アルゴファイルジャパン

    ダイヤ砥粒入ナイロンブラシエンド型

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ナイロン毛材でソフトなタッチが特徴です。ダイヤモンド砥粒入りナイロンは、砥粒の硬さを生かした優れた研磨力が特徴です。