カテゴリ
- 切削工具(10)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
エースボール ストレート型 外、内ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
コントロールバックラッシ
協育歯車¥32,980税込¥36,2781個当日出荷高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
サンドビック¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷から9日以内出荷ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥96,980~税込¥106,678~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら