カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「bm-12s」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン

    ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

    ベン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
  • スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン

    スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)

    ベン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
    仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
  • Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
    材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)101接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
  • アジャスタキャスタープレートDC Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスタープレートDC Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • 先端交換式ヘッド VBB-BG タンガロイ

    先端交換式ヘッド VBB-BG

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • レベルアジャスタキット S SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット S

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートS×1、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付 S SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付 S

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートS×1、キャスターA×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角ナット(M12)×1
  • レベルアジャスタキットS(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットS(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートS(ステンレス)×1、アジャスタBM12(ステンレス)×1、STナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付S(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付S(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    3,288税込3,617
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートS(ステンレス)×1、キャスターA(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4、アジャスタBM12(ステンレス)×1、STナットS(M6)×4、六角ナット(M12)ステンレス×1
  • アジャスタプレート DC SS ステンレスキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS ステンレスキット

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)319表面処理-
  • アジャスタプレート DC SS ブラックキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS ブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理ブラックアニオン電着塗装
  • アジャスタプレート DC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタプレート DC S ブラック キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S ブラック キット

    SUS(エスユーエス)
    1,421税込1,563
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345表面処理黒色塗装
  • アジャスタキャスタープレートDC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスタープレートDC S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    3,181税込3,499
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957