カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「bm-181」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷
    水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
    用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • C砥粒入ナイロンブラシ ベベル型 アルゴファイルジャパン

    C砥粒入ナイロンブラシ ベベル型

    アルゴファイルジャパン
    3,698税込4,068
    1パック(2本)
    当日出荷
    ベベル型ブラシはコーナー部の研削に便利な形状です。
  • BMWタイプ クリップ Modes

    BMWタイプ クリップ

    Modes
    579税込637
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • スタットボルト ネジ M18 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M18

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質S45Cねじピッチ2.5寸法D(Φmm)M18仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めボルト径M18熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビック

    CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    7,650税込8,415
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP