カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 学童・教育用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bm-2st-ffs」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • 小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    小型液体ポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
    質量(g)850電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下絶縁種別E種
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型
  • 直流モータ式小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    直流モータ式小型液体ポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
    寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
  • 交流式エアーポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    交流式エアーポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    23日以内出荷
    モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。 低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
    仕様RoHS対応品種別吐出・吸引兼用材質EPDM/PPS(接ガス部)質量(kg)2流体空気定格電流(A)0.3定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下絶縁種別E種
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ポンプ左右の各ヘッドを別々の2流路タイプとして、また、並列配管することで大流量タイプとしても使用可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4482-99
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。流量と圧力を高めたタイプもあります。RoHS対応品。
    種別吸排両用型
  • DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ポンプ左右の各ヘッドを直列配管する事で高圧タイプとして、また、各ヘッドを別々に配管して2流路タイプとしても使用可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4483-01
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • エアーポンプ 日本電興

    エアーポンプ

    日本電興(37件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
    用途単独槽、吐出専用タイプ付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個仕様単独槽用、吐出専用流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
  • エアーポンプ ジェックス

    エアーポンプ

    ジェックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
    電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高圧力モデル。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4483-02
  • 直流式エアーポンプ CM-15 E.M.P

    直流式エアーポンプ CM-15

    E.M.P
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    シンプル設計の軽量小型モデルで低コストを実現。接ガス部ゴム材質は流体に合わせ変更可能。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型
  • エアーポンプ アズワン

    エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1個
    当日出荷
    水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
    仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
  • アトム延長用チューブGS 紫  43603 6FR/100CM 50ホン 栄養カテーテル 24-9425-10 アトムメディカル

    アトム延長用チューブGS 紫 43603 6FR/100CM 50ホン 栄養カテーテル 24-9425-10

    アトムメディカル
    1箱
    7日以内出荷
    児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低