カテゴリ

  • 安全用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-300」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学

    ロッドスタンド BM-300 Light

    明邦化学
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
  • BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)

    BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチホルダー BM-30 (ロッドスタンドBM-300Light専用) 明邦化学

    マルチホルダー BM-30 (ロッドスタンドBM-300Light専用)

    明邦化学
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W96×D86×H82備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 防振マット アラム

    防振マット

    アラム
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
  • メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    メガスローブローヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
  • 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)

    防爆モンキーレンチ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • プロパンバーナー部品接手 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品接手

    新富士バーナー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
    適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,800税込¥9,680
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • 洗濯機能付マイクロファイバーモップPro/-/- ダイト

    洗濯機能付マイクロファイバーモップPro/-/-

    ダイト
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    材質バケツ:ABS、PP/モップ本体:ステンレス(柄)、アルミ、PP/モップクロス:マイクロファイバー(ポリエステル)質量(kg)バケツ:約1.3/モップ:約0.6タンク容量(L)約2.8(洗浄水用/汚水)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375/モップ:320×120×1380繰り返し・詰め替え対応
  • プラチナフィルターチップ ビーエム機器

    プラチナフィルターチップ

    ビーエム機器
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • パイプ開先加工機 不二空機

    パイプ開先加工機

    不二空機
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
    用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用しますタイプ反力受内蔵型使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
  • pyuamasuta-Pro専用スペアモップ5枚入/-/- ダイト

    pyuamasuta-Pro専用スペアモップ5枚入/-/-

    ダイト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(5枚)
    4日以内出荷
  • 3/8"sq [Torx]ビットソケットセット エスコ

    3/8"sq [Torx]ビットソケットセット

    エスコ
    ¥2,140税込¥2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-300先端形状Torx
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)110高さ(mm)100
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g
  • PEN302J1RT用バッテリー 9128RBM-3000R HFP 富士電機

    PEN302J1RT用バッテリー 9128RBM-3000R HFP

    富士電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    本製品はPEN302J1RT交換用バッテリーです。
  • ブームマイクスタンド Frameworks(フレームワークス)

    ブームマイクスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    GFWMICBCBM3000 は、デスクトップ用途に特化したデラックス仕様のブームマイクスタンド。重量のあるラウンドベースにより卓上でも高い安定性を確保し、スムーズに可動するブームアームでマイク位置を細かく調整できる。内部スプリング構造により静音性が高く、収録中のノイズを抑制。配信、ポッドキャスト、ナレーション、ボイス収録など、プロフェッショナルなデスク環境に最適な設計となっている。・デスクトップ用デラックスブームマイクスタンド。・重量ラウンドベースで高い安定性。・内部スプリング構造による静音動作。・ブームアームはスムーズに可動し位置調整が容易。・配信、収録、ポッドキャスト、ナレーションに最適。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・品名:GFWMICBCBM3000 Deluxe Desktop Mic Boom Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408549064。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(300g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(300g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート

    パナソニックコネクト
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT

    パナソニックコネクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • BM-E8016 上ケース組立品 300mm SHIMANO(シマノ)

    BM-E8016 上ケース組立品 300mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
  • PP紐 ワールドクラフト

    PP紐

    ワールドクラフト(3件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
  • Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm SHIMANO(シマノ)

    Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    アッパーケースアッセンブリ― 300 mm BM-EN600
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • イヤホンマイク EME-48A アルインコ

    イヤホンマイク EME-48A

    アルインコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm SHIMANO(シマノ)

    BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm。・シンプルでクリーンなデザイン。・取扱いが容易。バッテリーを取り外さずに充電が可能。・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)
    色ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
  • 棒マグネット TRUSCO

    棒マグネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    棒状でメモなどを安定して止められます。
    幅(mm)15厚さ(mm)7
  • 耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ

    耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ

    アルインコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
    付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97