カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)

「bm-30ll」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインドガードスリムインナーパンツ ラフアンドロード

    ウインドガードスリムインナーパンツ

    ラフアンドロード
    6,198税込6,818
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ウインドガードで走行風をブロック 薄手で動き楽々。オールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで広がる行動範囲。ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてあり、収納性、携帯性、運動性に優れます。スリム仕上げにすることで、タイトなアウターパンツの下に着用しても、動きを妨げることなく、高い防風効果で体温低下を防ぎます。着易さと携帯性を重視した、常備携帯しておくと安心な必携品としておすすめします。メーカーオールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポートする、リーズナブルなインナーパンツです。
    用途品番: RR7988。品名: ウインドガードスリムインナーパンツ。COLOR: ブラック。SIZE(inch): S(28)、M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)、BM(38)、BL(38)。MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)。重量: 約240g (Lサイズ)ブラック質量(g)約240 (Lサイズ)
  • ストレッチライトパンツ ラフアンドロード

    ストレッチライトパンツ

    ラフアンドロード
    13,980税込15,378
    1着
    6日以内出荷
    ストレッチ素材を採用し伸縮性と快適性、さらに4ヶ所のベンチレーションを装備した優れた換気性。コットンライクなストレッチ性のある伸縮素材をメインに使用し、長時間の着用でも疲れ知らずの大変履き心地のよいライディングパンツ。 生地自体の高い通気性能に加え、モモ前後にベンチレーションを装備し強制空冷も可能、夏場での着用も涼しく快適です。 ウエスト、ニーパッドを装備し安全安心、膝ニーパッドは外入れ式ファスナーから簡単に取り外しが可能で、メンテナンス(洗濯時)もイージーケア。
    用途品番: RR7483。品名: ストレッチライトパンツ。COLOR ブラック。シルエット: スリムストレートフィット。SIZE(inch): M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)、BM(36)、BL(38)。MATERIAL: ポリエステル、ヌバックレザー。PROTECTOR: ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)※パッド類は生産ロットによって形状が異なる場合があります。ブラックプロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備
  • イージーラップオーバーパンツ ラフアンドロード

    イージーラップオーバーパンツ

    ラフアンドロード
    6,498税込7,148
    1着
    6日以内出荷
    ラッピング式の暖かい防風防寒パンツ。靴を脱がずに簡単脱着が可能。身体に巻き付けてベルクロアジャストしながら装着する、防風・防寒のラッピングタイプのパンツです。駅、会社、あるいは学校に着いてから、靴を脱がずにあっという間に脱げる簡便さは朝の忙しい時間に大変便利。脱いだあとも丸めて付属ループでくくればコンパクトにまとめられる収納上手。
    用途品番 RR7700。品名 イージーラップオーバーパンツ。COLOR: BLACK。SIZE(inch): Women's M(28-34/155-165cm)、S(29-34/160-170cm)、M(30-36/165-175cm)、L(34-40/170-180cm)、LL(38-44/身長175-185cm)、XL(38-44/身長180-190cm)、BM(38-44/身長165-175cm)。MATERIARL:表地/バリアクロス600D PU加工 裏地/ナロンタフタキルティング 中綿/ウォームマックスブラック
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    26,400税込29,040
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    32,430税込35,673
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    26,830税込29,513
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    43,980税込48,378
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き