カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm-36i」の検索結果

プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
ライトロックベース
フソー化成(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。高さ(mm)90奥行(mm)70
タイガーベース
東洋ベース(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
(48件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(2個)当日出荷コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。用途空調用基礎ブロック付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)材質コンクリート販売区分業務用
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用
日晴金属(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から11日以内出荷高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。用途平地二段
プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。材質樹脂部66ナイロン
プラロック用樹脂PLLP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)ほか当日出荷プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロック(プルボックス固定用)
BASEMAN(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)80高さ(mm)70
クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
ブロックゴム(SBR)
篠田ゴム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ブロックの形をしたゴムです。用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応