カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電動工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-40」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 部品 磁気ボール盤 BM40M2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 磁気ボール盤 BM40M2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 自動磁気ボール盤 BM40Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動磁気ボール盤 BM40Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 磁気ボール盤 BM40M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 磁気ボール盤 BM40M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 磁気ボール盤 BM40M2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 磁気ボール盤 BM40M2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2) HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質超硬最大加工厚(mm)20
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルポンプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
    用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • 精密ドライバーセット 磁気付 BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット 磁気付

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
  • ミニ熊手 石黒金属

    ミニ熊手

    石黒金属(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
    材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,098税込4,508
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • 精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
  • TACレックス ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • マスク形ベルトモッコ 明大

    マスク形ベルトモッコ

    明大
    39,980税込43,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    最大使用荷重(t)1
  • 手延素麺揖保乃糸 国産小麦二種詰合せ 揖保乃糸

    手延素麺揖保乃糸 国産小麦二種詰合せ

    揖保乃糸
    5,298税込5,722
    1箱
    3日以内出荷
    国産の小麦粉を使用し作られた2種の手延素麺をお楽しみください。
    寸法(mm)184×225×78質量(kg)1.61内容播州小麦・縒つむぎ:各50g×12束賞味期限900日(製造日より)
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • 難燃ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
    素材難燃性
  • ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所

    ノックアウト接続用コネクタ

    三桂製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴またはM3タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    寸法(mm)(上面)40×40質量(kg)0.4吸着力(N[kgf])196(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1袋(50個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ケーブルカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
    材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで