カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「bm-40s」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
  • ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMC

    ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40A) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40A)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • RS2H - ハイストッパシリンダ SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • B Series(BM8) SMC

    B Series(BM8)

    SMC
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • テストプレート 96well 丸底 P.S製 BM6000シリーズ nerbeplus

    テストプレート 96well 丸底 P.S製 BM6000シリーズ

    nerbeplus
    30,980税込34,078
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    nerbe plus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●容 量:275μl/1ウェル●底形状:丸底●寸 法(WxDxH):126.8x84.8x14.9mm●ウェル内寸:Φ6.7mmx10.5mm●材 質:P.S●SLAS/ANSI 1&4 適合●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃
  • テストプレート 96well V底 P.S製 BM6002シリーズ nerbeplus

    テストプレート 96well V底 P.S製 BM6002シリーズ

    nerbeplus
    35,980税込39,578
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    nerbeplus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●容 量:275μl/1ウェル●底形状:V底●寸 法(WxDxH):126.8x84.8x14.9mm●ウェル内寸:Φ6.7mmx11.0mm●材 質:P.S●SLAS/ANSI 1&4 適合●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃
  • テストプレート 96well 平底 P.S製 BM6001シリーズ nerbeplus

    テストプレート 96well 平底 P.S製 BM6001シリーズ

    nerbeplus
    179,800税込197,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    nerbe plus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●容 量:300μl/1ウェル●底形状:平底●寸 法(WxDxH):126.8x84.8x14.9mm●ウェル内寸:Φ6.7mmx11.8mm●材 質:P.S●SLAS/ANSI 1&4 適合●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3805-44
  • テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ

    Porvair
    39,980税込43,978
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-10
  • テストプレート 96well V底 P.S製 210004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well V底 P.S製 210004シリーズ

    Porvair
    38,980税込42,878
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-71
  • テストプレート 96well V底 P.S製 210004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well V底 P.S製 210004シリーズ

    Porvair
    149,800税込164,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-72
  • テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ

    Porvair
    159,800税込175,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-11
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • テストプレート 96well 丸底 P.S製 209004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 丸底 P.S製 209004シリーズ

    Porvair
    39,980税込43,978
    1個(100枚)
    7日以内出荷
    テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-67
  • テストプレート 96well 丸底 P.S製 209004シリーズ Porvair

    テストプレート 96well 丸底 P.S製 209004シリーズ

    Porvair
    159,800税込175,780
    1セット(4個×100枚)
    7日以内出荷
    テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
    仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-68
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 25A-B SMC

    25A-B

    SMC
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-200BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-200BM

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100BM

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150BM

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)