カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm-411」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥859~税込¥945~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット36日以内出荷から106日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.14mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。校正証明書JCSS校正
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
ホロースタンド
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色黒高さ(mm)450材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15関連部品JG450,JG451,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,PDA034BD,PDA035BD,PDA102BM,JG712,DFA035CL,PDA001CL