カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 日用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-45」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由ホウキBM-45(平金具付スペア) CONDOR(山崎産業)

    自由ホウキBM-45(平金具付スペア)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自由ホウキBM-45用の平金具付きスペアです。
    トラスコ品番480-4244幅(mm)約460種類自在ホウキ毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛50%・ポリプロピレン(PP)40%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
  • 自由ホウキBM-45(スペア・金具なし) CONDOR(山崎産業)

    自由ホウキBM-45(スペア・金具なし)

    CONDOR(山崎産業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    自由ホウキBM-45用の金具なしスペア。
    幅(mm)約460毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛50%・ポリプロピレン(PP)40%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 速乾快適バスマット アイリスオーヤマ

    速乾快適バスマット

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
  • バーエンドミラー CATEYE(キャットアイ)

    バーエンドミラー

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
    付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
  • メントルビー 富士元工業

    メントルビー

    富士元工業(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
    用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • スタイルカラー バスタオル 林

    スタイルカラー バスタオル

    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなカラータオル
    用途屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途種別バスタオル寸法(cm)60×120
  • レバー式マグネットスタンド 中央精機

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)

    防爆モンキーレンチ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • NTドレッサー替刃 NTカッター

    NTドレッサー替刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。大荒目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質金属(SUS430)目の粗さ大荒目適合材アルミ、真鍮など色(本体)
  • コンクリートフェンスベース マスプロ電工

    コンクリートフェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ 替刃 SK(新潟精機)

    スクレーパ 替刃

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • LEDヘッドライト ブライトマン ZEFULS

    LEDヘッドライト ブライトマン

    ZEFULS
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな見た目でシンプルかつ使いやすい機能。ライト部分を回せば光源を絞る事が可能
    用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル、シリコンバンド質量(g)200電源(V)リチウムポリマー電池3.7使用電池充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)450防水性IPX4相当電球の種類LED点灯時間(時間)(HIGH)約3、(MIDDLE)約10、(LOW)約80、(赤LED点灯)約10、(赤LED点滅)約20エコロジー商品省エネ
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メントルデー 富士元工業

    メントルデー

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
    適合チップTCXT080102
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • ボトライトLED(ソケット一体型) AKALOOK

    ボトライトLED(ソケット一体型)

    AKALOOK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)480定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
  • BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用サイドベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
  • BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用フェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
    質量(kg)約1.4
  • 3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ

    3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付)

    エスコ(1件のレビュー)
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-450先端形状TORX
  • ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用) AKALOOK

    ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用)

    AKALOOK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)650定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
  • 3/8"sqxT55 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ

    3/8"sqxT55 TORXビットソケット(イジリ止付)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-455先端形状TORX
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)110高さ(mm)100
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ファブリックカラーボード ナカバヤシ

    ファブリックカラーボード

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。高級感のある縁丸仕上げ。汚れや反りを防止するクリアー塗装(フレーム)。メモやポストカードを気軽にピンナップ。リバーシブルタイプなので使用シーンによって使い分けOK!
    材質フレーム/天然木(クリアー塗装)盤面/ファブリック、芯材/低発泡スチロール
  • 沈めフライス CBT FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CBT

    FKD(フクダ精工)
    219,800税込241,780
    1本
    6日以内出荷
  • 調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    材質SS400表面処理無電解ニッケルメッキ
  • BM49 ポリ袋 45L半透明 30枚 0.020 ハウスホールドジャパン

    BM49 ポリ袋 45L半透明 30枚 0.020

    ハウスホールドジャパン
    619税込681
    1個(30枚)
    5日以内出荷
    45リットル透明ポリ袋の中では、スタンダードな厚み。ゴミ袋としてはもちろん、季節の変わり目に衣服の整理用に。
    厚さ(mm)0.02半透明容量(L)45
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚 BM54 ハウスホールドジャパン

    ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚 BM54

    ハウスホールドジャパン
    209税込230
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    BM54 ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚
    厚さ(mm)0.02半透明容量(L)45
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • 強力マグネットバンド E-Value

    強力マグネットバンド

    E-Value(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45