カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(1)

「bm-5000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルブローチ 高速電機(富士製砥)メタルブローチ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLシリーズビーエム機器
21,799税込23,979
1個(500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズビーエム機器
44,980税込49,478
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-40
プラチナフィルター付チップ -10μl ラック BM3080シリーズ ビーエム機器プラチナフィルター付チップ -10μl ラック BM3080シリーズビーエム機器
20,980税込23,078
1個(960本)
4日以内出荷
プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズチップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000XBMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエンティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3804-40
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズビーエム機器
24,799税込27,279
1個(500本)
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLシリーズビーエム機器
24,799税込27,279
1個(500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLEシリーズビーエム機器
21,799税込23,979
1個(500本)
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器
44,980税込49,478
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-38