カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm-a120」の検索結果

バイオメーラー BMAシリーズ
トレンドサイン¥12,980税込¥14,2781式(20セット)当日出荷から翌々日出荷国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
DC12V/30A/5極 リレーソケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-120DCMZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ストローク(mm)120ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc