カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm1010」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    369税込406特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト径M10材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル MV NACHI(不二越)

    バイメタル MV

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
    用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)10厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • スタッドボルト(SUS) ナベヤ

    スタッドボルト(SUS)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

    アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

    岩崎電気
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式バイメタルリレー方式
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    たこブラシ 鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
    用途さび・塗装はがし等。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.3トラスコ品番332-2777質量(g)175最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMWタイプ クリップ Modes

    BMWタイプ クリップ

    Modes
    529税込582
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    内張りクリップ
  • 自動点滅器 岩崎電気

    自動点滅器

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新JIS約9~10級相当です。
    モジュール1材質S45C
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBMシリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビック

    CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具

    サンドビック
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
  • B-31BM ソケットビット(圧入マグネット) ビックス

    B-31BM ソケットビット(圧入マグネット)

    ビックス
    4,498税込4,948
    1本ほか
    36日以内出荷
  • B-39BM ソケットビット(圧入マグネット) ビックス

    B-39BM ソケットビット(圧入マグネット)

    ビックス
    4,798税込5,278
    1本ほか
    36日以内出荷から37日以内出荷
  • B-35BM ソケットビット(圧入マグネット) ビックス

    B-35BM ソケットビット(圧入マグネット)

    ビックス
    4,598税込5,058
    1本ほか
    36日以内出荷から37日以内出荷
  • CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
    タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
  • CoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R)3 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)0
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M10取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 防水タブレットケース Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Lenovo Tab M10寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種Lenovo Tab M10材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN WiZ KBM101K 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN WiZ KBM101K 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN WiZ KBM101K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 防水タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
  • NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケース ブルー

    NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケース

    ブルー
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイドを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。
    対応機種NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド
  • Ilmberger / イルムバーガー フロントフェンダー スーパーバイク BMW M 1000 RR/S 1000 RR (2019-) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    Ilmberger / イルムバーガー フロントフェンダー スーパーバイク BMW M 1000 RR/S 1000 RR (2019-)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    91,980税込101,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、M 1000 RR Racing (2021-2022)、S 1000 RR Racing (2019-2022)