カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(3)
絞り込み
「bm12m-l50」の検索結果

ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BSR)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXS12L
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12L-5
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動