カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「bm1510」の検索結果

万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
ゲルローディングチップ -10μl ラック 800本入 BMシリーズ
日本ジェネティクス¥29,980税込¥32,9781個(800本)18日以内出荷-10μlの先端径0.57mmタイプ。バルク入りの販売はございません。ノーマルラックタイプ仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:46.0mm●先端:丸型0.57mm●材質:P.P●色:ナチュラル
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥189,800税込¥208,7801面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥169,800税込¥186,7801面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥99,980~税込¥109,978~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A