カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bm15c」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用) B-EAR

    15イヤホン 3.5mm(X10コンパクト専用)

    B-EAR
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約11プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)ケーブル長(cm)約15直径(mm)シリコンピース:8(大)/6(小)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業

    ポータブル防水ケース WCシリーズ

    タカチ電機工業
    839税込923
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(ASUS シリーズ)。 ExpertBook。P5 (P5405CSA) // P1 (P1503CVA) // P1 (P1403CVA) // BM1 (BM1503)。BM1 (BM1403) // B9 OLED (B9403CVA) // B9 OLED (B9403, Series 1 Intel) // B9 B9400CBA。B5 Flip // B5 (B5404CVA) // B5 (B5404) // B1 (B1503)。B1 (B1502CVA) // B1 (B1403) // B1 (B1402CVA)。 Chromebook。Plus CM34 Flip (CM3401) // Flip CX5 (CX5601) // ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403)。ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) // CX34 Flip (CX3401) // CX15 (CX1505)。CX14 (CX1405) // CM14 Flip (CM1402F) // CM14 (CM1402C)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1 JOYN

    サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1

    JOYN
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
    型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
  • ミニテック 摂津金属工業

    ミニテック

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    439,800税込483,780
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。ひょう量(g)1500目量(kg)0.5質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定ひょう量単位g