カテゴリ
- 機構部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm16125」の検索結果

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9077セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)240ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合