カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥229,800~税込¥252,780~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
スパークプラグ BM-6A
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格NGKBM6A図解NoMP2520E-M332009 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4020E-M332195 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520E-M332191 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら