カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm2520」の検索結果

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等計量皿形状丸表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵
S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面3日以内出荷横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
スパークプラグ BM-6A
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格NGKBM6A図解NoMP2520E-M332009 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4020E-M332195 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520E-M332191 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.16、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16、MP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スパークプラグ BM-6A_No.16