カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- 切削工具(35)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 測定用品(22)
- 制御機器(21)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 清掃用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(26)
- SMC(13)
- 明邦化学(13)
- ツカサ電工(13)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- サンドビック(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- エレコム(6)
- テラモト(6)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- 富士電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ニコテック(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ラフアンドロード(3)
- アソー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bm30」の検索結果

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
バブルクッションBOXタイプ
ネクサスエアー(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(120シート×2巻)当日出荷従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
防振マット
アラム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)
メガスローブローヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)
マイクロ2・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
防爆モンキーレンチ
HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥2,798税込¥3,0781パック(5枚)翌日出荷バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―
TACレックス ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個翌日出荷から8日以内出荷ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
アンティークブックスタンド (L)
レイメイ藤井¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷本はもちろん、タブレット端末スタンドとしても便利。フラットに折りたためて便利。様々なシーンで活躍する木製ブックスタンド。1、 折り畳むと12mm厚に。場所をとらずに収納でき、持ち運びに便利です。2、 回転式のページ押さえは、アームを動かすことで、載せる本の厚さに合わせてぴったり押さえることができます。左右異なる厚さで押さえることができます。3、 5段階の角度調整が可能。お好みの角度で使用できます。4、 格子柄のデザインは見た目に楽しいだけでなく、本体の反り防止の役割も担っています。材質ラバーウッド・スチール色ナチュラル本体質量(g)388(包装資材含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】275×205×280【折りたたみ】300×233×12適合サイズ【本】幅130mm以上・厚さ約50mm以内 (※幅170mm以下の場合は、両アームを内側に動かしてご使用ください。)角度調節5段階
3倍速巻尺 30m
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
エースボール(外×内ねじ型)
アソー(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。形状アングル流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式接続方向アングル
LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
マルチホルダー BM-30 (ロッドスタンドBM-300Light専用)
明邦化学¥589税込¥6481個7日以内出荷ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W96×D86×H82備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
業務用戦力リール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。質量(kg)7.6仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性アース付
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101本当日出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)ケーブル長(m)3色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.8金網ピッチ(mm)6.3形状丸型ピッチ(mm)6.3線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥2,100~税込¥2,310~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。刃数1シャンク径(mm)10材質鋼仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃













![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)




![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)