カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm3rs」の検索結果

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack CoreMP135
M5Stack¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3C
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様