カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm60」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじサイズM4
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 速乾快適バスマット アイリスオーヤマ

    速乾快適バスマット

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
  • グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅生地)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
  • バスマット アイリスオーヤマ

    バスマット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかく弾力のあるバスマットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×20耐熱温度(℃)60
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ丸杭 WB トンボ工業

    プラ丸杭 WB

    トンボ工業(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    寸法a(mm)60
  • 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)

    防爆モンキーレンチ

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • スクレーパ 替刃 SK(新潟精機)

    スクレーパ 替刃

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
  • BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用フェンスマスト

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • グリルメッシュ BRAITH(ブレイス)

    グリルメッシュ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
    用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムシルバー
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)81温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621

    ELPA(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
    用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 棚トレイ フック付 INAX(LIXIL)

    棚トレイ フック付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式