カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「bma-03」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビー用 ピンセット BIGMAN(ビッグマン)

    ホビー用 ピンセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    職人が作る、趣味人のための工具です。鋭角で細部、鈍角刃で幅広部に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。
    材質ステンレススチール、エラストマー樹脂
  • iPhone17Pro MSエアクッションケース PGA

    iPhone17Pro MSエアクッションケース

    PGA
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    各種MagSafeアクセサリーに対応した360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 17 Pro用 エアクッションケースです。側面のTPU素材は2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。メタルリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
    種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ

    デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

    アルインコ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
    付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • 5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E

    アルインコ
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
    付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
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
"bma-03" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷