カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(5)
- カーメックス(4)
- SK(新潟精機)(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルインコ(1)
- PGA(1)
- 三菱電機(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- MUTOH(1)
- ラムマウント(1)
- KEMET(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- cpm(1)
- アイ・ツー(1)
エコロジープロダクト
「bma1」の検索結果

高力ボルトラインマーカー
不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。用途高力ボルト接合のマーキングに!質量(g)20インク不透明油性商品タイプ使い切り本体
高力ボルトマーカー 蛍光P袋
不易糊工業(フエキ)¥209税込¥2301本当日出荷高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。確実なマーキングで作業効率がアップします。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。用途一次締め後のマーキング作業専用ペン。仕様特殊カット芯材質本体:アルミ、外袋PPタイプ油性インク色蛍光ピンク
ジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK
エレコム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。 大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。 スッキリとしたデザインのストレートタイプです。 ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。 ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。 肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。その他ショルダーパッド付き材質主材質:ボリエステル長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)色ブラック質量(g)約180ひも幅(cm)0.38
KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
アイビーム形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個31日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥139,800~税込¥153,780~1個36日以内出荷から46日以内出荷機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ポーチ Sサイズ トラベルポーチ 出張 整頓整頓 バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 スリムタイプ
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。 薄くて軽量なスリムタイプです。 ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。 ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。質量(g)約40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90気室数1気室
ガジェットポーチ 小物入れ 手触り良 収納 オーガナイザーバッグインバッグ 大容量 撥水 高密度
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のガジェットポーチです。 300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。 ポーチ内側にマチ付きの収納ポケットと、収納物の厚みに応じて伸縮するニットメッシュ素材を使用した小物ポケットが付いています。 ポーチ前面にはICカードやペンなど細かなものの収納に便利なファスナーポケットが付いています。 表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。 テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 鞄の中のごちゃつきを抑えたいときにご使用いただけます。材質主材質:ポリエステル質量(g)約115タイプポーチ気室数1気室
ガジェットポーチ トラベルポーチ バックインバック 旅行 出張 収納 整理整頓 小物入れ
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べるポーチです。 。表生地には様々なシーンで使えるカジュアル生地を採用しています。 。ポーチの内生地には収納物を傷つけにくい起毛素材を使用しています。 。豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理できます。 。持ち運びやカバンからの取り出しに便利な引き手ハンドルがついています。材質主材質:ポリエステル質量(g)約105タイプポーチ幅W×厚さ×高さH(mm)約220×60×120ポケット【気室内】小物ポケット×4・ファスナーポケット×1気室数1気室
ガジェットポーチ 小物入れ 収納バック トラベルポーチ 出張 バッグインバッグ 整理整頓 大容量 撥水 高耐久
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷摩耗、引き裂き、すり切れに強いCORDURA(R)1000Dナイロンを採用。 ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納でき、高い質感と耐久性を兼ね備えたCORDURA(R)ガジェットポーチ。 ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納できるゆったりサイズです。 ポーチ内側にケーブルなどを整理して収納するのに便利な小物ポケットが付いています。 収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 生地表面には水をはじく撥水加工を施しています。 ポーチ内側には、出し入れ時に収納物を傷つけにくい起毛素材を採用しています。用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 鞄の中でごちゃつきやすい荷物をまとめることができます。質量(g)約75タイプポーチ幅W×厚さ×高さH(mm)約240×65×155気室数1気室
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E
アルインコ¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット)
アイ・ツー¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷SMAアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとモノポールのSMAアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
ホビー用 ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷職人が作る、趣味人のための工具です。ベーシックな設計で多目的に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。材質ステンレススチール、エラストマー樹脂型ベーシック型
タイプBねじ切りキット
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16
ねじ切り&ボーリングコンビキット
カーメックス¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本種別内径用(右勝手)チップ寸法(mm)6
iPhone17Pro MSエアクッションケース
PGA¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷各種MagSafeアクセサリーに対応した360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 17 Pro用 エアクッションケースです。側面のTPU素材は2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。メタルリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]
外径ねじ切チップ BUTTRESS CASING (バットレスケーシング)
カーメックス¥39,980税込¥43,9781ケース(10個)16日以内出荷勝手右ピッチ範囲(山数/inch)5使用コーナー数3チップ寸法(mm)22
内径ねじ切チップ BUTTRESS CASING (バットレスケーシング)
カーメックス¥39,980税込¥43,9781ケース(10個)16日以内出荷勝手右ピッチ範囲(山数/inch)5使用コーナー数3チップ寸法(mm)22
ボディマウント(腕用) ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:腕用。内容量[数量]:1個。付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。商品区分:ボディマウント仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥829,800~税込¥912,780~1個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA