カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bme11bmnc1」の検索結果

高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】
日立¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形
日立¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ビームの開き(°)110グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応 黒 WGBMEシリーズ
日立グローバルライフソリューションズ¥55,890税込¥61,4791台31日以内出荷防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラスセット内容落下防止ワイヤー幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230電源(V)100消費電力(W)66.2コード長さ(m)0.5外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)80コード202-1698使用環境温度(℃)-25~50光源色昼白色アズワン品番64-8772-11LED寿命(時間)60000配光角度(°)110明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)1.39