カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「bmh-200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドホール用ベルマウス 未来工業

    ハンドホール用ベルマウス

    未来工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。 (コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビンスパナ NSK(ナカニシ)

    ビンスパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    14日以内出荷
    適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300