カテゴリ
- 切削工具(15)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「bmk-5」の検索結果

盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装