カテゴリ
- オフィス家具(90)
- 自動車純正部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- トラック純正部品(55)
- パソコン/周辺機器(50)
- 切削工具(32)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 物流用品(17)
- バイク部品(15)
- 機構部品(14)
- 建築金物(12)
- バイク純正部品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 縫製用品(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 安全保護具(5)
- 家電(5)
- マスク(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- 三菱ふそう(71)
- MAZDA(マツダ)(51)
- CKD(30)
- カーメックス(26)
- SMC(25)
- サンワサプライ(21)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18)
- 象印チェンブロック(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ニッサン(12)
- レイ・アウト(12)
- 雅(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- TRUSCO(7)
- ホンダ(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- 旭精工(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bmk」の検索結果

盤用マルチキー BMKシリーズ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵質量(g)77材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミ本体サイズ(mm)110×28×16材質(キー)スチールアズワン品番67-3061-17
トウワ BMKバスハード B
東和産業(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質ヒモ】アクリル寸法(mm)83×50×170色ブルー材質(本体)ナイロン・ポリウレタン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
BMK-500U用インナースペーサー
空調服¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷背中や肩の空気流通路を確保するための電設作業用空調服BMK-500U用インナースペーサーです。トラスコ品番123-9011
BOXパーツケース BMK-7971
MAKINO¥49,980税込¥54,9781箱(500個)9日以内出荷蓋と本体が一体成型のケースです。用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4620材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.0×61.5×15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×71×20
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
かぶり型防災面 メッシュ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%トラスコ品番299-7886質量(g)255規格ANSI規格品 Z87.1レンズ色ブラック(メッシュ)材質(レンズ)金属メッシュレンズ厚さ(mm)1替レンズBM-KM-C装着方法直かぶり
かぶり型防災面
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6064種別防災面形状かぶり型防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
盤用マルチキー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
盤用マルチキー(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)
旭精工¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属付属品ロックナット仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
自動巻取りLANケーブル
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約50コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応アズワン品番64-0905-45耐久回数(巻取り)1000回適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブルタイプ巻取式![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)
配電盤用鍵 盤用マルチキ-
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
子供用給食マスク 2枚入り
ワールドクラフト¥89税込¥981個(2枚)当日出荷肌への負担が少ないやさしい綿100%。多層構造が施されたガーゼ素材の給食用マスクです。不織布にはない吸水性があるため、夏季の汗やマスクの内側に発生する冬季の水滴も吸収します。給食用だけでなく、掃除のときなどにもオススメです。仕様多層構造材質綿100%(ガーゼタイプ)寸法(mm)W120×H85質量(g)11
...



























![ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151083-230106-02.jpg)



![ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166353-190701-02.jpg)





![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)