カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • カー用品(1)

「bmo japan レール」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6
極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステンレスソケットタイプ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
ボード/カヤック ロッカー カーメイトボード/カヤック ロッカーカーメイト
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様ワイヤー絡まり防止機構を採用外部突起規制対応品ECE基準認定品積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
ステップレール BM-(600/1200)SPR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール BM-(600/1200)SPRBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6
ハンドレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質SUS316パイプ径(Φmm)22ねじ穴数3個ねじ穴間隔(mm)42ねじ穴(Φmm)5
ノブMスライド板セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
559税込615
1セット
当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズMBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,698税込7,368
1セット
8日以内出荷
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適していますベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂ホルダー寸法(mm)219×52×50
クランプベース(800レールセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース(800レールセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミレール長さ(mm)800ベースクランプベース取付可能板厚(mm)~75取付方向横付け材質アルミ/ステンレス/樹脂
アルミレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂対応レールスライダーベース
つりピタレールシステム600 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
10日以内出荷
BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。 別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。 トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。
材質アルミ/ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95レール長さ(mm)600可動範囲(mm)132
レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
デッキ用フィッシュセンサーアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,598税込6,158
1セット
10日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。 アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19長さ(mm)【振動子パイプ】850
つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。
厚さ(mm)背もたれ:50グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
クランプベース用ソケット(SSベース) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース用ソケット(SSベース)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
6日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 コンパクト取付ベースとして使える。 クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。 クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質樹脂ベース寸法(mm)62×44ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.2
パイプベース(ソケット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド? ノブネジで工具不要の簡単取付? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴムブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
カップホルダー(縦スライダーセット)ブラック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)カップホルダー(縦スライダーセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1セット
8日以内出荷
レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型)材質樹脂ブラック内径(mm)72ホルダー寸法(mm)Φ93×112
ステップレールベースII(プラソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイププラソケットタイプ
クリート(ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート(ステップレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
レール上をスライドさせて位置調節可能! フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質アルミ/ステンレス
SUS連ロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUS連ロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,498税込7,148
1セット
10日以内出荷
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。 レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。 樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質ステンレス/樹脂/アルミ内径(Φmm)41
ワカサギライブウェルホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギライブウェルホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,798税込7,478
1セット
10日以内出荷
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂内寸(mm)【ホルダー】160×160対応【バケツ】伸和社製角型3L
レールスライダーベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライダーベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2材質樹脂/アルミホルダー径(mm)45ホルダー寸法(mm)451×68×275
レールクランプアタッチメントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールクランプアタッチメントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質樹脂
6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の6連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数6連レール長さ(mm)930(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
極みグリップ(ステップレール用)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きですロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっていますセットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができますステップレール用ベースとロッドホルダーのセットですステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能ですギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しましたベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
IFベース用固定ピン BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピンBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
199税込219
1本
7日以内出荷
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用材質樹脂ピン径(Φmm)10ピン長さ(mm)有効:60
パイプクランプソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプソケットタイプ材質ステンレス取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
PS魚探マウント(アルミレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アルミレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
IFボート用レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂ベースIFベース
つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,588税込2,847
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質樹脂製ホワイトタイプ吸盤ベースセット耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29
T-トップヘビー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書プレミアムブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2取付ねじ穴サイズM6用適合幅(mm)【コンソール】1000以内
タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質アルミ/樹脂生地:ブラック高さ(mm)1470
IFボート用レールセット BM-IFRS アルミレール追加用(アルミレール単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセット BM-IFRS アルミレール追加用(アルミレール単品)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。 本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。 使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ
IFボート用レールセット BM-IFRS-** BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセット BM-IFRS-**BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用! インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。 好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。 ラバーベースに簡単にセットできます。
材質アルミ
つりピタ/フック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
269税込296
1セット
10日以内出荷
つりピタシリーズ対応。フックアタッチメント!
種類ベース無し耐荷重(kg)【フック】5
ラーク・FMS取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク・FMS取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
ラークがBMOフィッシングギアのベースで使用可能に!ラーク用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品無し材質ステンレス/樹脂
3連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
3連ロッドホルダー(一体型)にレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。付属のエクステンドアームでレールからロッドホルダーまでの距離や角度を調節する事が可能です。
材質樹脂/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275ベーススライダーベース(縦型)アームエクステンドアームN150(ギア/ギア)
bmo レールシステム特集