カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)

「bn-308」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックススピーカ BN-308 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-308

    ノボル電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
    仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAGアズワン品番65-7436-22
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 茶 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
    仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAGアズワン品番65-7437-58
  • 熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 茶 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
    仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591アズワン品番65-7480-90
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 茶 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 茶 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3661アズワン品番65-7473-04