カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「bn-30k」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )

    ハタヤリミテッド
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791質量(kg)7.9電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 屋外用ゼンビキリール ハタヤリミテッド

    屋外用ゼンビキリール

    ハタヤリミテッド
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
    用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇
  • 業務用戦力リール ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール

    ハタヤリミテッド
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール
    質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外
  • 段積みフラットリール 30m ハタヤリミテッド

    段積みフラットリール 30m

    ハタヤリミテッド
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
    質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • オイルシール S14 32 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S14 32 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    規格S14327(トクシユ)部品名称オイルシール S14 32 7図解NoMS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.29、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.25、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.31、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.28、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.25、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.26、MS550 本体部品_No.26、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.2、SD55 本体部品_No.26、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.26、SD65 本体部品_No.26、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.26、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.24、MK55 本体部品_No.26など
  • ピストンボウスリーブ BIGM(丸山製作所)

    ピストンボウスリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格8X10.5X71.5部品名称ピストンボウスリーブ図解NoSD51 本体部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.35、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.30、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.29、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.30、MS510 本体部品_No.30、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.32、MS550 本体部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.30、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.30、MK51 本体部品_No.30、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MK55 本体部品_No.30、SD55 本体部品_No.30、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.30
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    ¥29,250税込¥32,175
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥41,400税込¥45,540
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル