カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
「bn-3r01-10」の検索結果

減圧弁
富士コンプレッサー¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
コネクテイングロツドASSY
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考11フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.10、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.10、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.17、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.10、SPA-500 エンジン3部品_No.10、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.17
ホースメネジナカシンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
高圧用減圧弁
富士コンプレッサー¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60