カテゴリ

  • 電気材料(20)
    • 電線保護その他関連用品(5)
    • ゴムブッシング(4)
    • 配線器具カバー・キャップ(11)
  • 空調・電設資材(4)
    • 電線管用ブッシング(3)
  • 農業機械(19)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「bnノズル」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
407税込448
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
249税込274
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
ベークノズルブッシング 共和化学工業所ベークノズルブッシング共和化学工業所
309税込340
1個ほか
当日出荷
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズCKD
750税込825
1個
当日出荷から4日以内出荷
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
226税込249
1パック(4個)ほか
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ノックキャップ 未来工業ノックキャップ未来工業(3件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機
339税込373
1個
当日出荷
材質ナイロン製黒色単重25.2g難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
BNキャップ 白 アメリカン電機BNキャップ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
通線ブッシング(クイック) 未来工業通線ブッシング(クイック)未来工業(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5mm迄
ノズルクリーン・BN ファインケミカルジャパンノズルクリーン・BNファインケミカルジャパン
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。
用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ武蔵エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
BNキャップ 黒 アメリカン電機BNキャップ 黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
199税込219
1個
当日出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
ストレーナ 50メツシユ BIGM(丸山製作所)ストレーナ 50メツシユBIGM(丸山製作所)
191税込210
1個
7日以内出荷
規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.92MB)図解NoMRS30-132 ノズル部品_No.15、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.15、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.40、MRS40H-153 ノズル部品_No.13、MRS40H-150 ノズル部品_No.15、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30-131 ノズル部品_No.15、MRS40H-151 ノズル部品_No.15、MRS40H-152 ノズル部品_No.15、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.18、MRS30-130-1 ノズル部品_No.15、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.40
Nタイプノズル(500A) トーキンNタイプノズル(500A)トーキン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
ノズル(R)ウォッシャー (BN) MAZDA(マツダ)ノズル(R)ウォッシャー (BN)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ノズル H.L.クリーナ ウォッシャ (BN) MAZDA(マツダ)ノズル H.L.クリーナ ウォッシャ (BN)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ノズル(L)ウォッシャー (BN) MAZDA(マツダ)ノズル(L)ウォッシャー (BN)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機BNノズル(ベークノズル)アメリカン電機
349税込384
1個
5日以内出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO) BIGM(丸山製作所)Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO)BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO)関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.51MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB)図解NoSSA-α500MA 噴頭配管部品_No.22、MS334CNA-K ドラムクミタテ部品_No.29、SSA-α510DX M-A ノズル配管部品_No.11、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.4、MS415ESTR-100-1 タンク部品_No.4、P-3BN 付属品部品_No.3、MS334CNA-M ドラムクミタテ部品_No.29
デンデンボルト BIGM(丸山製作所)デンデンボルトBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格M10部品名称デンデンボルト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.9MB)図解NoGB1001AD ブーム部品_No.32、GB1010ALN ブーム部品_No.24、GX-1500J ブーム部品_No.20、P-3BN ブーム部品_No.14、GB1010ASR ブーム部品_No.24、CBM-520B ブームノズル部品_No.9、GB1001AG ブーム部品_No.32、GB1010BSR ブーム部品_No.24、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.14、GB1001BG ブーム部品_No.32
フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)フンムカンクミタテBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
備考2~24フクム規格センター6トウコウ部品名称フンムカンクミタテ関連資料(0.92MB)図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.1
ジクマトメ BIGM(丸山製作所)ジクマトメBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称ジクマトメ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.9MB)図解NoGB1010BSR ブーム部品_No.26、GB1010ASR ブーム部品_No.26、GB1010ALN ブーム部品_No.26、GB1001AG ブーム部品_No.34、CBM-520B ブームノズル部品_No.17、GB1001BG ブーム部品_No.34、P-3BN ブーム部品_No.18、GX-1500J ブーム部品_No.26、GB1001AD ブーム部品_No.34、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.22
フンムカンマトメ7トウコウ(オスXオス) BIGM(丸山製作所)フンムカンマトメ7トウコウ(オスXオス)BIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格7トウコウSUS部品名称フンムカンマトメ7トウコウ(オスXオス)関連資料(0.92MB)図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.26
フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)フンムカンクミタテBIGM(丸山製作所)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
備考26~48フクム規格サイド7トウコウ部品名称フンムカンクミタテ関連資料(0.92MB)図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.25
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P8部品名称Oリング関連資料(0.92MB)図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.4
センタブームマトメ BIGM(丸山製作所)センタブームマトメBIGM(丸山製作所)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
部品名称センタブームマトメ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.9MB)図解NoCBM-520B ブームノズル部品_No.2、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.7、P-3BN ブーム部品_No.7
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
7日以内出荷
規格ヤマホHF7001部品名称パツキン関連資料(0.92MB)図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.24
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
7日以内出荷
部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.68MB)図解NoスプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.18、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.20、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.32
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ナベ1シユM3X20関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 タツピンネジ(+)_No.9、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.22、P-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.6、MRS30-130 センタノズル タバコ用ノズル部品_No.23、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.3、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 タツピンネジ(+)_No.37、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 タツピンネジ(+)_No.43、MSC1-102D ノズル部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.8、MRS30-130-1 オプション(2) センタノズル タバコ用ノズル部品_No.23、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.7など