カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「bn12s」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ハイスチップ  四角90° 三和製作所(三和バイト)

    ハイスチップ 四角90°

    三和製作所(三和バイト)
    76,980税込84,678
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
    適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,045税込16,550
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,450税込15,895
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格GEOG00000000部品名称パツキン図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.6、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.12、SSW-303C 薬液タンク部品_No.23、SSA-G530 薬液タンク部品_No.7、エクセル500 薬剤タンク部品_No.20、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.12、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬剤タンク部品_No.16、SSA-M500DX 薬剤タンク部品_No.23、SPA-500 薬剤タンク部品_No.9、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.17、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.4、SSA-M500 エンジン 薬剤タンク部品_No.23、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.12、スプレーヤP-2型 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S550 薬剤タンク部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬剤タンク部品_No.21、SSA-K400A 薬剤タンク部品_No.16、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.14、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.12、SSA-S500 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.13、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.16、MX-501 薬剤タンク部品_No.17、SSA-L600 薬剤タンク部品_No.5、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F611 薬液タンク部品_No.13、SSA-α601 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.12、P-3BN 薬剤タンク部品_No.10、SSA-L1000 薬剤タンク部品_No.5