カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 切削工具(1)

「bn2012」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
    付属品本体スライドレール用金具×2個仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3電源コード(m)3プラグ平行型周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    17日以内出荷
    19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
    仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)