カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bn300bw3」の検索結果

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-300
SMC¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応