カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「bn425s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスビスピタ(ドリルなし)  ナベ頭 若井産業

    ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭

    若井産業
    2,289税込2,518
    1パック(200本)
    当日出荷
    ねじ径M4材質ステンレス製(SUS410)下穴ドリル径(mm)3.5表面処理パシペートその他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭寸法d(mm)4頭部形状なべ頭径(mm)7.2
  • ステンレス鋼製ドアハンドル793BN型 両面 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ドアハンドル793BN型 両面

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    両面取付専用のドアハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド