カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bn454」の検索結果

半袖タブリエ BN454
アルトコーポレーション¥4,490税込¥4,9391着翌々日出荷から3日以内出荷消臭効果でいつでも快適。 帯電防止素材を使用。仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック対応シーズン春夏素材トロピカルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可袖丈半袖
機器収納キャビネット HSBN-K
河村電器産業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷材質鉄板製保護等級IP2X色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B
鶴賀電機¥43,980税込¥48,3781台17日以内出荷9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択