カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bn50t」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分 omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分

    omron(オムロン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌日出荷
    本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型 omron(オムロン)

    無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)容量(W)450コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)500定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)10バックアップ時間8.5分/最大負荷時:450W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イヤーピース EP-FX2 ブラック JVC

    イヤーピース EP-FX2 ブラック

    JVC
    ¥519税込¥571
    1セット(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコン色ブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • 接点信号入出力カード omron(オムロン)

    接点信号入出力カード

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
  • 1G対応ネットワークカード omron(オムロン)

    1G対応ネットワークカード

    omron(オムロン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
    仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • 接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) omron(オムロン)

    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
  • PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)

    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル

    omron(オムロン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
  • 配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースTタイプ

    TRUSCO
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ フタTタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタTタイプ

    TRUSCO
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥2,138~税込¥2,352~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
  • 延長ケーブル omron(オムロン)

    延長ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
  • イヤーピース EP-FX2 クリア JVC

    イヤーピース EP-FX2 クリア

    JVC
    ¥519税込¥571
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコン色クリア適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
  • RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)

    RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
  • チヨークラベル BIGM(丸山製作所)

    チヨークラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨークラベル図解NoMS410R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.49、MS410ESL-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.50、MS410ENR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.49、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.105、MS410RCL-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.49、MS410EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.50、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.51、MBW35GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.50、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.77、MS450EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.50、MS511ENR-M リコイルスタータ部品_No.51、MS450EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.50など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など