カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(23)
- 物流用品(21)
- 保管用品(7)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 日本精器(25)
- ユーエイキャスター(16)
- omron(オムロン)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- ケナメタル(3)
- アイホン(3)
- リスパック(3)
- 河淳(2)
- Pro-Auto(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- エスコ(1)
- ダイキン工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bn75」の検索結果

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
スウィートパック 合掌ガゼット GBN
HEIKO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
ベルト荷締機用コーナーパット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。形状筒状材質/仕上ポリエステル色緑
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)7.5運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)13バックアップ時間4分/最大負荷時:680W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大750/680停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN-Rシリーズ
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
無停電電源装置 BN-Tシリーズ
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
インパクト用ユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥969税込¥1,0661個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
三次元用スタイラス(MS2-1R7)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷三次元測定機用スタイラスです。有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
ボラゾンホイール CBN75
ムラタ溶研¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
防炎ボディーカバー(RV車ミニバン車用)
アラデン(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷(財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。強風対策ベルト付き。取扱い便利な大型吸盤一点固定式付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥779税込¥8571本当日出荷から翌々日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
透明カップ バイオカップ MPK 17-1400 B リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)4日以内出荷汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]1370ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)165×165×72容量(mL)1370質量(g)26
音ナイン用サドルバンド
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個4日以内出荷用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
透明カップ バイオカップ MPK 17-800 B リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)4日以内出荷汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約880ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)165×165×44容量(mL)880質量(g)17
バイオカップ MPK 15-TC
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)4日以内出荷カチッとはまる嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)148×148×8質量(g)8.8
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥259税込¥2851個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥539税込¥5931個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
チップ 2NU-DCGW
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801台32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)