カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(1)

「bn83vx4005」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ドア+前面枠材質鋼板製板厚(mm)(ドア)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK60
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット別売