カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bnc 蓋」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    仕様ポリキャップタイプ同軸種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンコネクタタイプBNC
  • BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター ポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
    種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCキャップ(レセプタクル用)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(45件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(32件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック
  • M-C ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M-C ポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
    種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    68税込75
    1個ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入 スタック電子

    BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入

    スタック電子
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。 保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
    仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-45
  • 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • Telegartner  BNCコネクタ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ

    Telegartner
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • ギャザーキャップ モノタロウ

    ギャザーキャップ

    モノタロウ(227件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
    用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴムサイズフリー
  • PPキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    PPキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度の高いポリプロピレン製です。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • SMA形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA形コネクター ポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    当日出荷
    SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
    種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ