カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • 測定用品(59)
  • 防犯用品(44)
  • 電気材料(26)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 安全用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 1m」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    8,898税込9,788
    1本(1m)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-BNCケーブル (1m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    BNC-BNC
    長さ(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)

    i-PRO
    88,980税込97,878
    1台
    欠品中
    1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口
    長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 1m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 1m

    VAN DAMME
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462アズワン品番65-7453-07
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]

    BNC-BNCケーブル 1m

    GB[制御機器]
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • Okdo  OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1m 、白 BNC1M-White Okdo

    Okdo OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1m 、白 BNC1M-White

    Okdo
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • Okdo  OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1 m (青 BNC1M-Blue Okdo

    Okdo OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1 m (青 BNC1M-Blue

    Okdo
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028

    RADIALL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
  • 同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 20m

    VAN DAMME
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472アズワン品番65-7454-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 10m

    VAN DAMME
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471アズワン品番65-7449-51
  • Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005

    RADIALL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル, BNC BNC AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC BNC

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCジャック ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
  • BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • 同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 10m

    VAN DAMME
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
  • 変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-N

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • 変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター N-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(0.5m)ほか
    3日以内出荷
    はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
  • 変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター RCA-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
    長さ(m)1
  • BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • 変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-M

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)