カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bnc-c-p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
デジタルハンディオシロスコープ はくでんデジタルハンディオシロスコープはくでん
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1寸法(mm)79×103×31電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)感度【垂直】10mV~10V周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500入力インピーダンス1MΩトリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル結合方式AC/DC電圧レンジ(V)[測定] 400サンプルレート【リアルタイム】10MS/s画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24) MUELLER ELECTRICMueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24)MUELLER ELECTRIC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応