カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bnc-p sma-j」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RS PRO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
  • 同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC SMA

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • 変換コネクター マザーツール

    変換コネクター

    マザーツール(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプA:SMA、アダプタタイプB:BNC、オスメス A:オス、オスメス B:メス、接続方向:ストレート、動作周波数:4GHz、【表面処理】コンタクト:金、長さ:28.8mm/本体:ニッケル、適合ケーブル:同軸、コンタクト材質:銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMA - BNC嵌合部形状プラグ・ジャック
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきアダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
  • アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    BNC(P) - SMA(J) 50Ω
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • 同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機

    同軸コネクター・変換アダプター

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(10個)ほか
    32日以内出荷
    種類丸型