「bnc-pp」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
  • Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
  • Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
  • Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
  • Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
  • Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
  • Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
  • LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110 LeCroy

    LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110

    LeCroy
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
  • Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
  • Pico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877 Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877

    Pico Technology
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 3軸加速度計キット併用可能製品 = オシロスコープEN61326-1:2006. 取り付け磁石、BNC-BNCケーブル(x3)、バッテリ(プライマリリチウム電池) CR123(A). Pico 3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスPP877. Pico Technology製の加速度計はオシロスコープに接続してノイズ及び振動を測定できます。 このPico PP877はMEMSベースの3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスを備えています。 3本の短いBNC-BNCケーブルが付属し、3つ以上のアナログチャンネルでPicoScopeオシロスコープに直接差し込みます。 このPP877で高感度の利点を生かすには、PicoScope 4000シリーズなどの高分解能オシロスコープとの併用を強く推奨します。. ±5 gの測定レンジ(測定可能な加速度) DC → 350 Hzの振動周波数範囲 出力BNC: 0 → 2 V (DC結合) 出力スケール: 99 → 122 mV/g 0 gの出力(全軸): 0.85 → 1.15 V BNC過電圧保護: 30 V 耐衝撃性(センサヘッド): 10,000 g ねじ取り付け(センサ): インチ x 28 UNF 温度範囲(動作時) (センサヘッド): -40 → +85 ℃ 寸法: 105 x 65 x 27 mm (センサインターフェイス、BNCを含む)、12 x 18 mmの直径(磁石、止めねじを含む) 重量: 120 g (インターフェイス)、80 g (振動センサ)RoHS指令(10物質対応)対応