カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 防犯用品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)

「bnc-rca」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業

    中継コネクター(BNC-RCA)

    コロナ電業
    749税込824
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様BNCジャック←→RCAジャック
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAメスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 変換アダプター BNC-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-RCA

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAオスのコネクタ
    使用場所屋内
  • [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    欠品中
    材質黄銅寸法(mm)Φ3.2×34.7質量(g)8.2
  • BNCオス-RCAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-RCAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグとRCAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

    SWITCHCRAFT
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ボディ向きストレート
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック

    RS PRO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター RCA-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • アダプタ BNC ジャック-RCA ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    アダプタ BNC ジャック-RCA ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグアズワン品番65-1615-86
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ14.5×27質量(g)13
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    5,360税込5,896
    1本
    翌日出荷
    EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • 8インチ小型液晶モニター 東進電機工業

    8インチ小型液晶モニター

    東進電機工業
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
    質量(g)約480(スタンド含む)電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約10コントラスト比400:1液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル解像度1024×768応答速度12ms入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/Rスピーカー1W×2バックライト方式LED方式動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3ビデオフォーマットNTSC/PAL最大表示色約1670 万色対応VESA規格75×75輝度(cd/m2)400
  • RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVC

    RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    JVC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    BNCジャック-ピン変換アダプター
  • RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック

    ユウエツ精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVC

    RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    JVC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    ピンジャック-BNCプラグ変換アダプター
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
  • 変換コネクタ ブロードウォッチ

    変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    239税込263
    1個
    欠品中
    BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
    使用場所屋内
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    欠品中
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
    材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • 防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長 変換名人

    防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長

    変換名人
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
    端子DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
  • 産業用カメラ オプション ケーブル omron(オムロン)

    産業用カメラ オプション ケーブル

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    61日以内出荷から101日以内出荷
  • 監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター 安達商事

    監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター

    安達商事
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    8インチTFT-LED液晶パネル採用。高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)。奥行き約28mmの薄型デザイン。VESA(75mm×75mm)規格に対応
    質量(g)約364(スタンド含まず)電源DC12V/1A使用温度(℃)0~45サイズ(inch)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)解像度1024×768入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAスピーカーMax1Wx2使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)音声出力Φ3.5mmステレオジャックアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
  • 監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事

    監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター

    安達商事
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
    仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色