カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bnc-ta-jpj」の検索結果

BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下